Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK H9075 Hidraulika szűrőelem | AE2VHP 4ZMY1

BALDWIN FILTERS H9075 hidraulika szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2VHP Modell: H9075Kereszthivatkozás: 4ZMY1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€203.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság8.25 "
Belül Dia.1-11 / 16 "
Hossz8.25 "
Dia kívül.3.125 "
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK H9046 Hidraulikus szűrőelem L 8 7/32 hüvelyk külső átmérő 1 25/32 hüvelyk | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "€122.84
BALDWIN SZŰRŐK H9013 Hidraulikus szűrőelem | AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,484.17
BALDWIN SZŰRŐK H9014 Hidraulika szűrőelem | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,801.24
BALDWIN SZŰRŐK H9041 Hidraulikus szűrőelem | AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€104.82
BALDWIN SZŰRŐK H9043-V hidraulikus szűrőelem | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€112.61
BALDWIN SZŰRŐK H9044 Hidraulikus szűrőelem | AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "€101.91
BALDWIN SZŰRŐK H9107 Hidraulikus szűrőelem | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"€55.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS H9075 hidraulika szűrőelem
€203.59 /Mértékegység