Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF7579 Üzemanyagszűrő elem/doboz W 2 5/8 In | AC2LGT 2KYZ7

BALDWIN FILTERS BF7579 Üzemanyagszűrő elem/doboz W 2 5/8 In

Raktáron
Tétel: AC2LGT Modell: BF7579Kereszthivatkozás: 2KYZ7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€100.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag- és olajszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság2 15 / 32 "
Hossz4 21 / 32 "
Szélesség2 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421230000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9822-D Üzemanyag/víz Koaleszter Kivehető 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-DSpin-On5 9 / 32 "1 / 2 "Üzemanyagszűrő5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€115.82
BALDWIN SZŰRŐK BF9827-D Üzemanyagszűrő elem 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-DSpin-On6 13 / 16 "7 / 8 "Üzemanyagszűrő6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€74.96
BALDWIN SZŰRŐK BF9847-D Üzemanyagszűrő elem 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-DSpin-On6 1 / 16 "1 / 2 "Üzemanyag- és olajszűrő6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€57.74
BALDWIN FILTERS PF10 Üzemanyagszűrő elem / tárolótartály | AC2KXP 2KXW7 PF10Spin-On4.875 "-Üzemanyagszűrő4.875 "3"3"€18.71
BALDWIN SZŰRŐK PF7698 Üzemanyagszűrő elem | AC2KXQ 2KXW8 PF7698Spin-On3 9 / 16 "9 / 16 "Üzemanyagszűrő3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€86.78
BALDWIN SZŰRŐK PF7890-30 Üzemanyagszűrő elem | AC2KXR 2KXW9 7890-30 PFSpin-On8 29 / 32 "5/8 "és 13/16"Üzemanyagszűrő8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€36.32
BALDWIN SZŰRŐK P1510 Kenő- / üzemanyagszűrő elem | AC2KXZ 2KXX7 P1510Spin-On29.375 "1-15 / 32 "Üzemanyag- és olajszűrő29.38 "6.5 "6.5 "€76.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7579 Üzemanyagszűrő elem/doboz W 2 5/8 In
€100.16 /Mértékegység