Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF1399-SP Felpörgető üzemanyagszűrő | AE7CLW 5WXW0

BALDWIN FILTERS BF1399-SP üzemanyagszűrő felpörgető

Raktáron
Tétel: AE7CLW Modell: BF1399-SPKereszthivatkozás: 5WXW0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság7.625 "
Hossz7.625 "
Dia kívül.4.25 "
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1287-O Üzemanyag/víz szeparátor Centrifugálás bekapcsolva 9 29/32 óra be | AA6PVY 14M068 BF1287-OSpin-On9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€238.95
BALDWIN SZŰRŐK BF1288-O Üzemanyag-/vízleválasztó Centrifugálás bekapcsolva 9 29/32 óra be | AA6PVZ 14M069 BF1288-OSpin-On9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€143.53
BALDWIN SZŰRŐK BF9828-D Üzemanyagszűrő elem 5 9/32 H In | AA6RLQ 14R250 BF9828-DSpin-On5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€55.70
BALDWIN SZŰRŐK BF1346-O Üzemanyag-/vízleválasztó Spin-on | AB6RYC 22D114 BF1346-OSpin-On6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "€93.76
BALDWIN SZŰRŐK PF9804 Üzemanyag/víz leválasztó elem | AB6RYU 22D129 PF9804Spin-On9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "€154.54
BALDWIN SZŰRŐK BF5801 Üzemanyagszűrő Felpörgető/elsődleges | AC2KYN 2KXZ2 BF5801Spin-On8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€20.87
BALDWIN SZŰRŐK BF909 Üzemanyagszűrő elem / doboz stílusú, beleértve a szellőzőt is AC2LAH 2KYD6 BF909Spin-On3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "€47.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1399-SP üzemanyagszűrő felpörgető
€75.66 /Mértékegység