BALDWIN SZŰRŐK BF1283-SP Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AD7HZD 4ENT2

BALDWIN FILTERS BF1283-SP Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó

Raktáron
Tétel: AD7HZD Modell: BF1283-SPKereszthivatkozás: 4ENT2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€98.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság11 5 / 16 "
Hossz11 5 / 16 "
Dia kívül.4-9 / 32 "
Szélesség4 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)44.78
Hajószélesség (cm)33.35
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1217 Üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AC2LPJ 2KZW9 BF1217Spin-On7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€90.85
BALDWIN SZŰRŐK BF7802 Üzemanyagszűrő sorban 6 29/32 hüvelyk hosszúság AC2XKG 2NVH5 BF7802Spin-On6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "€28.08
BALDWIN SZŰRŐK BF9867-O Üzemanyagszűrő 8 21/32 hüvelykes | AD6FDF 45C035 BF9867-OSpin-On8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€112.26
BALDWIN SZŰRŐK BF1358-SP Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AD7HXT 4ENL4 BF1358-SPSpin-On11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€120.54
BALDWIN SZŰRŐK BF1249-SP Üzemanyagszűrő Forgatható / elválasztó | AD7HXU 4ENL5 BF1249-SPSpin-On8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€58.78
BALDWIN SZŰRŐK BF1359-SP Üzemanyagszűrő Forgatható / elválasztó | AD7HXV 4ENL6 BF1359-SPSpin-On11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "€95.20
BALDWIN SZŰRŐK BF7532 Üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AD7HXW 4ENL7 BF7532Spin-On5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "€49.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1283-SP Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó
€98.42 /Mértékegység