BALDWIN SZŰRŐK 200-MFV Dahl Üzemanyag / víz Sep Diesel / st 2 / mani | AE2GHG 4XEL9

BALDWIN FILTERS 200-MFV Dahl Üzemanyag/víz Sep Diesel/st 2/mani

Raktáron
Tétel: AE2GHG Modell: 200-MFVKereszthivatkozás: 4XEL9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,463.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság16.75 "
Szélesség23 31 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK 301-30 Üzemanyagszűrő hossza 9 11/16 hüvelyk | AD3BRN 3XTX7 301-309 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€79.62
BALDWIN SZŰRŐK 301 Üzemanyagszűrő elem/dahl külső átmérő 6 1/16 hüvelyk | AD9FEZ 4RFP7 3019 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€69.77
BALDWIN SZŰRŐK 201 Üzemanyagszűrő elem/dahl külső átmérő 6 1/16 hüvelyk | AD9FKT 4RGA3 2014.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€39.78
BALDWIN SZŰRŐK 200-MMV Dahl Üzemanyag/víz Dízel/készlet 2/mani | AE2GHH 4XEN1 200 MMV16.75 "----€2,916.49
BALDWIN FILTERS 66 Üzemanyagszűrő elem/dahl | AE2QJT 4YYP1 661 13 / 16 "13/32 "és 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€24.18
BALDWIN SZŰRŐK 61 W Üzemanyagszűrő elem/dahl | AE2QJU 4YYP2 61-W1 23 / 32 "1/2 "és 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€60.86
BALDWIN SZŰRŐK 66 W Üzemanyagszűrő elem/dahl | AE2QJW 4YYP4 66-W1 13 / 16 "13/32 "és 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€21.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS 200-MFV Dahl Üzemanyag/víz Sep Diesel/st 2/mani
€2,463.12 /Mértékegység