BALDOR MOTOR JL1317A Jet Pump Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPU

BALDOR MOTOR JL1317A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázisú ODP, 56 J keret

Raktáron
Tétel: AJ6WPU Típus: JL1317A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,691.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők26/13
BázisN
Lebontási nyomaték10.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték3 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 10 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram9.3 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor69
FelülvizsgálatAY
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik87 ° C
típus3528L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - JL725A
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 5.9 LB-FT
    • Induló áram: 79 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr
BALDOR MOTOR JL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPK JL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 ° C3416L115/230. 33€1,020.93
BALDOR MOTOR JL1301A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPL JL1301AL6/32.95 LB-FT172553 ° C3414L115/230. 33€1,176.51
BALDOR MOTOR JL1303A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPM JL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 ° C3420L115/230.5€1,146.66
BALDOR MOTOR JL1304A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPN JL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 ° C3418L115/230.5€1,383.25
BALDOR MOTOR JL1306A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPP JL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L115/230. 75€1,509.00
BALDOR MOTOR JL1307A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPQ JL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 ° C3428L115/230. 75€1,743.48
BALDOR MOTOR JL1309A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPR JL1309AF14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L115/2301€1,564.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JL1317A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázisú ODP, 56 J keret
€2,691.94 /Mértékegység