BALDOR MOTOR EM2516T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz | AJ6TLK

BALDOR MOTOR EM2516T háromfázisú motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TLK Típus: EM2516T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,424.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők56/28
BázisRG
Lebontási nyomaték148 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret256T
Teljes terhelési nyomaték37.2 LB-FT
HP25
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram8.48 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény25
Fázis3
Power Factor89
FelülvizsgálatL
RPM3515
Hőmérséklet Emelkedik57 ° C
típus3938M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.9
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 77.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 54.9 LB-FT
    • Induló áram: 197 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagerősítőkBázisKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR EM2504T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJU EM2504TAcél16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€5,415.36
BALDOR MOTOR EM2506T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€3,271.37
BALDOR MOTOR EM2508T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 256T váz | AJ6TJY EM2508TAcél24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€6,776.91
BALDOR MOTOR EM2511T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKA EM2511TAcél--256T28.6/14.3-10 hp-€5,113.40
BALDOR MOTOR EM2513T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€4,804.05
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,952.15
BALDOR MOTOR EM2513T-CI háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€4,237.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2516T háromfázisú motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 256T váz
€5,424.49 /Mértékegység