BALDOR MOTOR EHM3710T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213T váz | AJ6RWU

BALDOR MOTOR EHM3710T általános célú HVAC motor, 230/460 V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RWU Típus: EHM3710T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,215.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
erősítők21-18.8/9.4
BázisRG
Lebontási nyomaték69.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret213T
Teljes terhelési nyomaték22.25 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.46 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5
Fázis3
Power Factor81
FelülvizsgálatF
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik65 ° C
típus3736M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 42.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2094E06B03
    • Felhúzási nyomaték: 33.4 LB-FT
    • Induló áram: 71.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésmotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EHM2276T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€9,064.69
BALDOR MOTOR EHM2332T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,891.89
BALDOR MOTOR EHM2333T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 erősítők€7,265.81
BALDOR MOTOR EHM2334T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 erősítők€8,787.61
BALDOR MOTOR EHM2506T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€6,223.57
BALDOR MOTOR EHM2511T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€8,060.81
BALDOR MOTOR EHM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 erősítők€8,135.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3710T általános célú HVAC motor, 230/460 V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213T váz
€4,215.82 /Mértékegység