BALDOR MOTOR D5550R SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 50 LE, TEFC, LC3212ATZ váz | AJ6QWG

BALDOR MOTOR D5550R SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 50 LE, TEFC, LC3212ATZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6QWG Típus: D5550R

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€58,283.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram84.00
Armatúra feszültség500
Kefék419904-52AJ
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
HP50
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF2
teljesítmény50 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 571.0496
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: C

Termékváltozatok

TermékekModellRPMArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHázHPSzerelési helyzetteljesítményÁr
BALDOR MOTOR D2505R SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 5 LE, TEFC, C1812ATZ váz | AJ6QQQ D2505R1750/230018.50240419904-51ABTEFC5F15 HP€22,792.96
BALDOR MOTOR D2507R SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 7.5 LE, TEFC, SC2113ATZ váz | AJ6QQT D2507R1750/230027.00240419904-51ABTEFC7.5F17.5 HP€27,285.98
BALDOR MOTOR D2510R SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 LE, TEFC MC2113ATZ váz | AJ6QQV D2510R1750/230035.50240419904-51ABTEFC10F110 HP€30,681.34
BALDOR MOTOR D2515R SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 LE, TEFC, SC2512ATZ váz | AJ6QQX D2515R1750/230053.50240419904-51 ADTEFC15F115 HP€37,010.90
BALDOR MOTOR D2520R SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 LE, TEFC, LC2512ATZ váz | AJ6QQZ D2520R1750/230071.00240419904-51 ACTEFC20F120 HP€38,572.09
BALDOR MOTOR D2525R SCR hajtómotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 LE, TEFC, MC2812ATZ váz | AJ6QRB D2525R1750 RPM----25 hp--€44,835.44
BALDOR MOTOR D5030R SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 LE, DPG, SC2512ATZ váz | AJ6QTZ D5030R1750/230052.00500419904-51 ADDPG30F130 HP€29,071.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D5550R SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 50 LE, TEFC, LC3212ATZ váz
€58,283.28 /Mértékegység