Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDOR MOTOR BSM63N-175AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXN

BALDOR MOTOR BSM63N-175AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV

Raktáron
Tétel: AJ6NXN Típus: BSM63N-175AA
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
€4,435.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Max. Jelenlegi3.91
Max. forgatónyomaték27.258 (3.08)
Pólusok száma04
Ellenállás37.4
Sebesség1 SEBESSÉG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folytatás Állandó nyomaték lb-in (nm): 7.08 (0.8)
    • Inercia lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00018 (0.20322)
    • Nyomaték állandó (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.96 / 0.786441
    • Feszültség állandó (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 47.6

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékPólusok számaEllenállásÁr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€7,747.16
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€10,314.15
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€10,640.44
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€12,520.20
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€12,663.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-175AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV
€4,435.19 /Mértékegység