B&K PRECISION XLN60026 egykimenetű egyenáramú tápegység digitális | AF7DAP 20VD81

B&K PRECISION XLN60026 egykimenetű egyenáramú tápegység, digitális

Raktáron
Tétel: AF7DAP Típus: XLN60026Kereszthivatkozás: 20VD81

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,283.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy kimeneti egyenáramú tápegység
Kalibrációs tanúsítványNIST nyomon követhető
csatlakozásPárhuzamos
Jelenlegi korlátok0%-ról 100%
kijelző(4) VFD számjegy
input Frequency47 a 63 Hz
Bemeneti feszültség100-240 VAC
VonalszabályozásKevesebb, mint vagy egyenlő 62 mV
Vonalfeszültség-szabályozásKevesebb, mint vagy egyenlő 62 mV
TerhelésszabályozásKevesebb, mint vagy egyenlő 62 mV
Mérő típusaDigitális
Kimeneti áram0.01–2.6 amper
Kimeneti feszültség (DC)5 a 600
VédelemOVP, OCP, OPP, OTP, visszahajtás elleni védelem mód és billentyűzár funkció
Hullámfeszültség-szabályozásKevesebb, mint vagy egyenlő 50 mVrms

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8504409540

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőKimeneti áramÁr
B&K PRECISION XLN15010 egykimenetű egyenáramú tápegység digitális | AF7DAK 20VD77 XLN15010(4) VFD számjegy0.04–10.4 amper€5,107.46
B&K PRECISION XLN15010-GL egykimeneti egyenáramú tápegység digitális | AF7DAL 20VD78 XLN15010-GL(4) VFD számjegy0.04–10.4 amper€6,134.68
B&K PRECISION XLN30052 egykimenetű egyenáramú tápegység digitális | AF7DAM 20VD79 XLN30052(4) VFD számjegy0.02–5.2 amper€5,102.79
B&K PRECISION XLN30052-GL egy kimeneti egyenáramú tápegység digitális | AF7DAN 20VD80 XLN30052-GL(4) VFD számjegy0.02–5.2 amper€5,828.39
B&K PRECISION XLN60026-GL egykimenetű egyenáramú tápegység digitális | AF7DAQ 20VD82 XLN60026-GL(5) VFD számjegy0.01–2.6 amper€5,775.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION XLN60026 egykimenetű egyenáramú tápegység, digitális
€5,283.86 /Mértékegység