Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 4014B funkciógenerátor 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999

B&K PRECISION 4014B funkciógenerátor 12mhz Am/fm

Raktáron
Tétel: AC7VPN Modell: 4014BKereszthivatkozás: 38W999
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
€913.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelgenerátor
kijelzőSzínes LCD kijelző
Impedancia50 Ohm
FelületUSB
ÁramforrásAC vonali bemenet (110V / 220V)
Szinusz hullámtartomány (MHz)0.01 Hz és 12 MHz között
Négyzethullám-tartomány (MHz)0.01 Hz és 12 MHz között
Sweep típusFolyamatos, kiváltott
típusDDS funkció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8543200000
Származási országTW

Termék részletek:

    • AM moduláció (belső / külső)
    • FM moduláció (belső / külső)
    • Frekvencia tárcsázás pontossága (%) (0–100)
    • Egyéb hullámforma tartomány (háromszög 0.1–12 MHz)
    • Kimeneti amplitúdó (10 mV - 10 Vp-p)
    • Kimeneti csillapítás (+/- 0.5 dB - 1 MHz, +/- 1 dB - 12 MHz)
    • Szinuszhullám torzítás (DC - 1 MHz, kevesebb, mint -60 dBc, 1 MHz - 5 MHz, kevesebb, mint -50 dBc, 5 MHz - 12 MHz, kevesebb, mint -45 dBc)
    • Szinusz / négyzet hullám pontosság (0.01% +/- 0.006 Hz)
    • Sq. Hullám emelkedési / zuhanási idő (nS) (kevesebb mint 20)
    • Söprés (lineáris és logaritmikus, fel vagy le)
    • Sweep tartomány (a hullámforma tartományától függ)
    • Söprés sebessége (10 ms - 100 s)
    • Különleges jellemzők: SCPI-kompatibilis parancskészlet, AM/FM

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőFelületÁramforrástípusÁr
B&K PRECISION 4033 50 Mhz impulzusgenerátor | AA6LVX 14G850 4033Grafikus LCDRS-232 és GPIBVezeték bemenet: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Impulzus€10,025.98
B&K PRECISION 4034 50 Mhz kétcsatornás impulzusgenerátor | AA6LVY 14G851 4034Grafikus LCDRS-232 és GPIBVezeték bemenet: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Impulzus€15,094.39
B&K PRECISION 4007B funkciógenerátor 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BLCD kijelzö-AC vonali bemenet (110V / 220V)DDS funkció€756.06
B&K PRECISION 4013B funkciógenerátor 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BLCD kijelzö-AC vonali bemenet (110V / 220V)DDS funkció€832.83
B&K PRECISION 4040B funkciógenerátor 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BSzínes LCD kijelzőUSBAC vonali bemenet (110V / 220V)DDS funkció€1,050.76
B&K PRECISION 4053B jelgenerátor, 4.5 hüvelykes színes LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 "színes LCD-AC vonali bemenet (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funkció / önkényes hullámforma€1,186.96
B&K PRECISION 4054B jelgenerátor, 4.5 hüvelykes színes LCD, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 "színes LCD-AC vonali bemenet (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funkció / önkényes hullámforma€1,332.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 4014B funkciógenerátor 12mhz Am/fm
€913.39 /Mértékegység