B&K PRECISION 1673 hármas kimenetű DC tápegység 400w | AF2AAZ 6PFG1

B&K PRECISION 1673 Három kimenetű DC tápegység 400w

Raktáron
Tétel: AF2AAZ Típus: 1673Kereszthivatkozás: 6PFG1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,592.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Bemenet115V / 230V +/- 10%, 50Hz / 60Hz +/- 10%
VonalszabályozásKevesebb mint 0.01% + 5 mV
TerhelésszabályozásKevesebb mint 0.55% + 10 mV
Mérő típusa4 (3-jegyű) LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4625
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8504409580
Származási országTW

Termék részletek:

    • Áramkimenet (1) (0-6ADC)
    • Áramkimenet (2) (0-6ADC)
    • Áramkimenet (3) (0-3ADC)
    • Feszültség kimenet (1) (0-32VDC)
    • Feszültség kimenet (2) (0-32VDC)
    • Feszültség kimenet (3) (0-5VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramÁr
B&K PRECISION 1693 tápegység 15 V 60 A | AA4JWT 12P755 169360 A€1,107.78
B&K PRECISION 1694 tápegység 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 169430 A€1,146.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1673 Három kimenetű DC tápegység 400w
€1,592.60 /Mértékegység