B/A PRODUCTS CO.

A Columbiában, Maryland államban (Egyesült Államok) székhellyel rendelkező B/A Products 1978 óta gyárt emelő- és vontatási megoldásokat az autóipar, a tűz- és mentés, a gyártás, valamint a karbantartási és javítási ágazatok számára. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

G10-3810SGGG8-58H11-12WGH11-38WGH11-12G7SHL9-W69-W49-W3N711-8E38-105DJ11-DC516N711-1

pneumatika

38-2038-27

Flotta és járműkarbantartás

N711-2-LG10-5810SGGG10-51620SGGG10-51610SGGG10-1220SGGG10-1210SGGN711-2G711-10CLG711-2CL11-516WGHN711-3212G10-12FGO

Anyagmozgatás Szűrő

Tömbök és tárcsák

  • Snatch Block
  • Snatch Block
  • Snatch Block
  • Snatch Block+6
B/A PRODUCTS CO.

Snatch Block

(9) tétel

Teherszíjak

  • Kötözhető heveder
  • Kötözhető heveder
  • Kötözhető heveder
  • Kötözhető heveder
B/A PRODUCTS CO.

Kötözhető heveder

(4) tétel
Csere rögzítőszíj racsnis 14 láb
Cikkszám: AD3BHU
Modell: 38-200-L
€84.76 /Mértékegység
Kosárba

Lánc- és kábelhorgok

  • Fogd meg a horgokat
  • Fogd meg a horgokat
  • Fogd meg a horgokat
  • Fogd meg a horgokat+7
B/A PRODUCTS CO.

Fogd meg a horgokat

(10) tétel
  • Slip Hook
  • Slip Hook
  • Slip Hook
B/A PRODUCTS CO.

Slip Hook

(3) tétel

Lánc hevederek

Lánctalp 3/8 8800lb 10 láb
Cikkszám: AD3DLJ
Modell: G10-3810SGG
€371.05 /Mértékegység
Kosárba

Láncok

  • Szállítási lánc
  • Szállítási lánc
  • Szállítási lánc
B/A PRODUCTS CO.

Szállítási lánc

(7) tétel
Lánc 100. fokozat 9/32 méret 30 láb 4300 Lb.
Cikkszám: AA4GJC
Modell: G10-932-30
€51.57 /Mértékegység
Kosárba

Csatlakozás és Clevis linkek

Körte Link 9/16 hüvelyk 5400 Lb 70-es fokozat
Cikkszám: AD3CYU
Modell: N711-8E
/Mértékegység
ajánlatkérés
  • Dupla Clevis Link
  • Dupla Clevis Link
B/A PRODUCTS CO.

Dupla Clevis Link

(3) tétel

Töltse fel a kötőanyagokat

  • Racsnis töltőkötő
  • Racsnis töltőkötő
B/A PRODUCTS CO.

Racsnis töltőkötő

(3) tétel

Bilincsek és kiegészítők

Fém bilincsek
B/A PRODUCTS CO.

Fém bilincsek

(3) tétel

Lekötések

Puha nyakkendő több autós hordozó
Cikkszám: AF6DDH
Modell: BA-R100
€75.59 /Mértékegység
ajánlatkérés

Webes parittya viselet

Viseljen párnahevedert, S 12 W
Cikkszám: AA4GKA
Modell: 9-12-PAD
€188.84 /Mértékegység
Kosárba

A B/A PRODUCTS CO-ról.

A márka termékkatalógusa tartalmazza a B/A láncokat, vontatási termékeket, autóbabákat, kábelhorogokat, valamint csörlő- és vontatási tartozékokat. B/A termékek blokkokat ragadni A szállítási és tárolási alkalmazások során a rakomány mozgatási irányának megváltoztatására tervezték. Bronz perselyekkel rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében, miközben minimálisra csökkentik a súrlódással és hővel szembeni kopást. Ezek a blokkok zsírzószerelvényekkel rendelkeznek az ellenállás és a súrlódás további minimalizálása érdekében. Könnyen nyitható oldallapokkal rendelkeznek a gyors le-/felszerelés érdekében. Ezek a snatch blokkok beépített horogzárral rendelkeznek, amely megakadályozza a kábel kicsúszását hirtelen rándulások során.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

B/A A termékek cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Dayton Termékek. Tehát, ha egy B/A Products szíjtárcsa blokkot keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Szállítás

Ezek a berendezések kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Twist Lock Grab Hooks

Ezek a horgok megakadályozzák, hogy a lánc véletlenül kioldódjon beakasztáskor. Ezenkívül megakadályozzák a véletlen visszaakasztást működés közben. Ezek a kapaszkodóhorgok ideálisak a lánc-láncra akasztáshoz, a jármű stabilizálásához...Olvass tovább 

Integrált Dolly Speed ​​rögzítők

Ezek a tartók dolly kereteket, áttörő rudakat és teleszkópos tengelyeket tartanak. Festett felülettel rendelkeznek a kültéri körülményekkel szembeni kopásállóság érdekében.

B/A PRODUCTS CO. Versenyelőnyök

Szintetikus csörlősorok

Ezek a szintetikus zsinórok a vízen úsznak a mentési műveletekhez. Szintetikus kialakításuk sorjamentes, ezáltal csökkenti a vágások és sérülések esélyét a művelet során.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan rögzítsünk terheket platós pótkocsikra?

A horgok, például a hegeszthető kapaszkodók ideálisak ezekhez az alkalmazásokhoz. A pótkocsi aljának élére vannak hegesztve. Rögzítés után a munkaterhelés megterhelhető, és a hevederekkel rögzíthető a teher, rögzítési pontként hegeszthető horgok segítségével.

Hogyan feszítsük meg a B/A termékek kábeleit a munkadarabok rögzítése közben?

Az olyan termékek, mint a kábelfeszítők és -vezetők, használhatók a kábelek megfeszítésére a munkadarabok betöltése és rögzítése közben.