Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-832-130 Rivet Nut, 8-32 Thread Size, 0.470 Inch Length, Steel, 25Pk | AG3FLV 33JF08

AVK ALS4T-832-130 szegecsanya, 8-32 menetméret, 0.470 hüvelyk hosszú, acél, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FLV Modell: ALS4T-832-130Kereszthivatkozás: 33JF08
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
€21.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.0.265 "
Átm. / Menetméret8-32
Fúró méret8-32
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.0.390 "
Grip tartomány0.080–0.130 ”
Fej Dia.0.390 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.265 "
Hossz0.47 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-832-130 szegecsanya, 8-32 menetméret, 0.470 hüvelyk hosszú, acél, 25 pk
€21.60 /csomag