Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-8125-3.8 szegecsanya, M8 X 1.25 menetméret, 17.530 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FNQ 33JF50

AVK AKS4T-8125-3.8 szegecsanyák, M8 X 1.25 menetméret, 17.530 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNQ Modell: AKS4T-8125-3.8Kereszthivatkozás: 33JF50
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
€15.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.13.460 "
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Fúró méretM8 x 1.25
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.15.110 "
Grip tartomány0.70–3.80 ”
Fej Dia.15.110 "
Fejmagasság0.58 "
Lyuk méret13.500 "
Hossz17.53 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-8125-3.8 szegecsanyák, M8 X 1.25 menetméret, 17.530 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€15.08 /csomag