Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-470-2.0 szegecsanya, M4 X 0.7 menetméret, 10.670 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk | AG3FNJ 33JF44

AVK AKS4T-470-2.0 szegecsanyák, M4 X 0.7 menetméret, 10.670 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNJ Modell: AKS4T-470-2.0Kereszthivatkozás: 33JF44
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
€15.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.6.730 "
Átm. / MenetméretM4 x 0.07
Fúró méretM4 x 0.07
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.7.870 "
Grip tartomány0.050–20.000 ”
Fej Dia.7.870 "
Fejmagasság0.48 "
Lyuk méret6.750 "
Hossz10.67 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-470-2.0 szegecsanyák, M4 X 0.7 menetméret, 10.670 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk
€15.21 /csomag