Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVEN 10356 átlós marók rozsdamentes acél 7 hüvelyk hosszúság | AA8QJC 19MR85

AVEN 10356 átlós vágó, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA8QJC Típus: 10356Kereszthivatkozás: 19MR85
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
€59.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtAcél
Fogantyú típusaFedetlen
Jaw Bend32 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség1"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz7"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203205000
Származási országPK

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésKezelje a színtFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTipp szélességeÁr
AVEN 10355 átlós marók rozsdamentes acél 7 hüvelyk hosszúság | AA8QJA 19MR83 10355Egyik semZöldPárna13 / 16 "1.187 "Kovácsolt ötvözött acél1"1 / 16 "€41.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVEN 10356 átlós vágó, rozsdamentes acél, 7 hüvelyk hosszúság
€59.05 /Mértékegység