AUTOQUIP S35-036-0060-RM ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 50.5 hüvelyk magasság, 6000 font űrtartalom | CG6BRC

AUTOQUIP S35-036-0060-RM Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 50.5 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás

Cikk: CG6BRC Modell: S35-036-0060-RM

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza62 "
Alapszélesség41 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság14.5 "
Max. Platform hossza72 "
Max. Platform szélessége48 "
Min. Platform hossza48 "
Min. Platform szélessége24 "
Motoros HP2
Hengerek száma2
Emelt magasság50.5 "
Time25 sec.
Utazás hossza36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 576
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaTerhelhetőségMax. Platform hosszaMin. Platform hosszaTimeÁr
AUTOQUIP S35-036-0025-RM ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 50.5 hüvelyk magasság, 2500 font kapacitás | CG6BRA S35-036-0025-RM62 "2500 font.72 "48 "12 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-036-0040-RM ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 50.5 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6BRB S35-036-0040-RM62 "4000 lbs.72 "48 "17 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 63 hüvelyk magasság, 2500 font kapacitás | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 font.96 "64 "16 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-048-0040-RM Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 63 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 lbs.96 "64 "22 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP S35-048-0060-RM Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platószélesség, 63 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás | CG6BRF S35-048-0060-RM79 "6000 lbs.96 "64 "33 sec.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0060-RM Ollós emelőasztal, 48 hüvelykes platform szélesség, 50.5 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás