AUTOQUIP FLT-144-0030 teherfelvonó, 72 hüvelykes max. Platform szélesség, 3000 lbs Kapacitás | CG6CVY

AUTOQUIP FLT-144-0030 teherfelvonó, 72 hüvelykes max. Platform szélesség, 3000 lbs kapacitás

Tétel: CG6CVY Modell: FLT-144-0030

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeheremelő
Terhelhetőség3000 lbs.
Csökkentett magasság4.25 "
Max. Platform hossza72 "
Max. Platform szélessége72 "
Min. Platform hossza36 "
Min. Platform szélessége36 "
Motoros HP5
Time55 sec.
Utazás hossza144 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 810
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaMin. Platform szélességeMotoros HPTimeÁr
AUTOQUIP FHC-192-0030 teherfelvonó, 96 hüvelykes platószélesség, 196.25 hüvelyk magasság, 3000 font kapacitás | CG6CVL FHC-192-00303000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FHC-192-0060 teherfelvonó, 96 hüvelykes platószélesség, 198.25 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás | CG6CVM FHC-192-00606000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FHC-264-0030 teherfelvonó, 96 hüvelykes platószélesség, 268.25 hüvelyk magasság, 3000 font kapacitás | CG6CVN FHC-264-00303000 lbs.96 "96 "48 "52 "552.8 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FHC-264-0060 teherfelvonó, 96 hüvelykes platószélesség, 270.25 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás | CG6CVP FHC-264-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "552.8 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FHC-360-0030 Teheremelő, 96 hüvelykes platószélesség, 364.25 hüvelyk magasság, 72 mp emelési idő | CG6CVQ FHC-360-0030-969648525 hp72-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FHC-360-0060 teherfelvonó, 96 hüvelykes platószélesség, 366.25 hüvelyk magasság, 6000 font kapacitás | CG6CVR FHC-360-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "572 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP FLT-096-0015 teherfelvonó, 72 hüvelykes max. Platform szélesség, 1500 lbs Kapacitás | CG6CVT FLT-096-00151500 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sec.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP FLT-144-0030 teherfelvonó, 72 hüvelykes max. Platform szélesség, 3000 lbs kapacitás