AUTO DOLLY M998036-i Steel 16 W x 16 L Inch | AA3KVR 11N210

AUTO DOLLY M998036-i Acél 16 W x 16 L hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3KVR Típus: M998036-iKereszthivatkozás: 11N210

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€248.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású Auto Dolly, egyszemélyes
befejezMotoros bevonatú
Teherbírás2500 font
AnyagAcél
Méret16W x 16L x 4 "H
típusHeavy Duty
HasználtAnyagmozgató Dolly az autó, az anyag, a gépek mozgatásához

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.39
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeherbírásMérettípusHasználtÁr
AUTO DOLLY M998102 Acél 16 W x 16 L hüvelyk - 2 db | AA2RYP 10Z856 M998102Auto Dolly, 2 db-os készlet3000 font16W x 16L x 4 "HStandard Az Auto Dolly 16"x16" szabványos, vörös porszórt dolly kiválóan alkalmas autók, teherautók, csónakok és egyebek mozgatásához! Minden baba súlya 1500 font. (összesen 3,000 font).€287.35
AUTO DOLLY M998027-I Acél 16 W x 16 L hüvelyk | AA3KVN 11N207 M998027-IAuto Dolly, egyedülálló1500 font16W x 16L x 3 "HStandard Anyagmozgató Dolly az autó, az anyag, a gépek mozgatásához€198.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998036-i Acél 16 W x 16 L hüvelyk
€248.29 /Mértékegység