Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AURALEX EZSTICKPROMASTERPACK ragasztófülek 1 hüvelyk szélesség PK24 | AF6HEU 19MP47

AURALEX EZSTICKPROMASTERPACK ragasztófülek 1 hüvelyk szélesség PK24

Raktáron
Cikkszám: AF6HEU Modell: EZSTICKPROMASTERPACKKereszthivatkozás: 19MP47

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztófülek
Lefedettség2 x 2 láb panelek
Magasság5 / 8 "
Hossz3"
AnyagHab alapú PSA
Temp. Hatótávolság20 fok és 150 fok F között
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3919102040

Termék részletek:

    • Jellemzők: Permanens lehúzható és tapadó ragasztófülek Studio Foam, hőformázott és EPS diffúzorokhoz való használatra

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURALEX EZSTICKPROMASTERPACK ragasztófülek 1 hüvelyk szélesség PK24
€55.39 /Mértékegység