ATP PU142AR cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros | AC2QFX 2LZF8

ATP PU142AR cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros

Tétel: AC2QFX Modell: PU142ARKereszthivatkozás: 2LZF8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás720 PSI
színekPiros
KeménységA part: 98
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás180 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusExtrudált
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
ATP 2LZF3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb hossz világoskék | AC2QFR PU142AR / 2LZF8 2LZF3Light Blue€33.76
ATP PU142AY cső 1/4 hüvelyk külső átmérő 50 láb hosszúság sárga | AC2QGC 2LZG4 PU142AYSárga€43.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU142AR cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros