ATP PU04MB-CB cső 2.5 mm azonos x 4 mm külső átmérővel 250 láb tiszta kék | AB2WFD 1PBT8

ATP PU04MB-CB cső 2.5 mm belső átmérő x 4 mm külső átmérő 250 láb tiszta kék

Tétel: AB2WFD Típus: PU04MB-CBKereszthivatkozás: 1PBT8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás600 psi
színekTiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.2.5mm
Hossz250 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.4"
Tolerancia+/- 0.004 "
típusMetric
Vákuum besorolása28 hüvelyk. Hg.
Falvastagság0.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.99
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.típusFalvastagságÁr
ATP PU532-BCB cső 3/23 Id x 5/32 külső átmérő 250 láb tiszta kék | AB2WEH 1PBN6 PU532-BCB600 psiTiszta kék3 / 32 "200 psi5 / 32 "Standard 1 / 32 "-
ajánlatkérés
ATP PU50-BCB PU12-BCB cső 1/3 hüvelyk x 1/2 külső átmérő 250 láb tiszta kék | AB2WEL 1PBP2 PU50-BCB PU12-BCB450 psiTiszta kék1 / 3 "150 psi1 / 2 "Standard 0.086 "€553.37
ATP PU50-BBLK PU12-BBLK cső 1/3 hüvelyk x 1/2 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete | AB2WER 1PBR2 PU50-BBLK PU12-BBLK-Fekete1 / 3 "150 psi1 / 2 "Standard 0.086 "€793.98
ATP PU04MB-BK cső 2.5 Id x 4mm külső átmérő 250 láb fekete | AB2WFE 1PBU1 PU04MB-BK600 psiFekete2.5mm200 psi4"Metric0.03 "-
ajánlatkérés
ATP PU06MB-BK cső 4mm Id x 6mm Külső átmérő 250 láb fekete | AB2WFG 1PBU5 PU06MB-BK540 PSIFekete4mm180 psi6mmMetric0.039 "-
ajánlatkérés
ATP PU08MB-CB cső 5 Id x 8mm külső átmérő 250 láb tiszta kék | AB2WFH 1PBU7 PU08MB-CB450 psiTiszta kék5mm175 psi8mmMetric0.059 "-
ajánlatkérés
ATP PU08MB-BK cső 5 mm belső átmérő x 8 mm külső átmérő 250 láb fekete | AB2WFJ 1PBU9 PU08MB-BK450 psiFekete5mm175 psi8mmMetric0.059 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU04MB-CB cső 2.5 mm belső átmérő x 4 mm külső átmérő 250 láb tiszta kék