Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PE38-AR cső 1/4 hüvelyk. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb Vörös | AB2WFR 1PBW5

ATP PE38-AR cső 1/4in. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb piros

Raktáron
Tétel: AB2WFR Modell: PE38-ARKereszthivatkozás: 1PBW5
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
€71.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekPiros
KeménységD part: 55
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0935
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP PE38-DR cső 1/4 hüvelykes. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 1000 láb Vörös | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRPiros1000 láb.€493.97
ATP PE38-AY cső 1/4 hüvelyk. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb sárga | AB2WFX 1PBX6 PE38-AYSárga100 láb.€71.60
ATP PE38-ABU cső 1/4 hüvelyk. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AB2WGC 1PBY7 PE38-ABUKék100 láb.€70.81
ATP PE38-DBU cső 1/4 hüvelyk. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 1000 láb kék | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUKék1000 láb.€493.97
ATP PE38-ABLK cső 1/4 hüvelyk. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKFekete100 láb.€70.59
ATP PE38-DBLK cső 1/4 hüvelyk. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 1000 láb fekete | AB2WGJ 1PCC1 PE38-DBLKFekete1000 láb.€493.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE38-AR cső 1/4in. Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb piros
€71.31 /Mértékegység