ATP N38-BBLK cső 0.275 Id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete | AB2WGY 1PCE9

ATP N38-BBLK cső 0.275 belső átmérő x 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete

Tétel: AB2WGY Modell: N38-BBLKKereszthivatkozás: 1PCE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás750 psi
színekFekete
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.275 "
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.43
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
ATP N18-ABLK cső 0.08 Idx1/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGL 1PCC5 N18-ABLK675 psiFekete0.08 "100 láb.225 psi1 / 8 "0.022 "€12.25
ATP N532-ABLK cső 0.106 Id x 5/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGM 1PCC7 N532-ABLK750 psiFekete0.106 "100 láb.250 psi5 / 32 "0.025 "€58.66
ATP N14-ABLK cső 0.18 Id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGN 1PCC9 N14-ABLK750 psiFekete0.18 "100 láb.250 psi1 / 4 "0.035 "€109.65
ATP N38-ABLK cső 0.275 id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiFekete0.275 "100 láb.250 psi3 / 8 "1 / 2 "€218.05
ATP N18-BNA cső 0.08 Idx1/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb természetes | AB2WGQ 1PCD4 N18-BNA675 psiTermészetes0.08 "250 láb.225 psi1 / 8 "0.022 "€30.55
ATP N532-BNA cső 0.106 id x 5/32 külső átmérő 250 láb természetes | AB2WGR 1PCD6 N532-BNA750 psiTermészetes0.106 "250 láb.250 psi5 / 32 "0.025 "-
ajánlatkérés
ATP N38-BNA cső 0.275 id x 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb természetes | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiTermészetes0.275 "250 láb.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N38-BBLK cső 0.275 belső átmérő x 3/8 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete