Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 3MPS-532-10 Polytubing egyenes külső átmérő 5/32 hüvelyk 11 1/8 hüvelyk | AD7GZP 4EHV4

ATP 3MPS-532-10 Polytubing egyenes külső átmérő 5/32 hüvelyk 11 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7GZP Modell: 3MPS-532-10Kereszthivatkozás: 4EHV4
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
€40.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / Világoskék / Világoskék
KeménységA 98 part
Belül Dia.3 / 32 "
Hossz11.125 "
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.5 / 32 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 3MPS-532-10 Polytubing egyenes külső átmérő 5/32 hüvelyk 11 1/8 hüvelyk
€40.24 /Mértékegység