Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 3MP-12-B Poly Cső egyenes külső átmérő 1/2 hüvelyk 50 láb | AD7GZG 4EHU6

ATP 3MP-12-B polietilén cső egyenes külső átmérő 1/2 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7GZG Modell: 3MP-12-BKereszthivatkozás: 4EHU6
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
€357.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / Világoskék / Világoskék
KeménységA 98 part
Belül Dia.8 / 25 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 3MP-12-B polietilén cső egyenes külső átmérő 1/2 hüvelyk 50 láb
€357.02 /Mértékegység