Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 3MP-08M-50 Poly Tubing Straight Outer Diameter 5/16 Inch 50 Feet | AD7GZK 4EHU9

ATP 3MP-08M-50 Poly Tubing Straight Outer Diameter 5/16 Inch 50 Feet

Raktáron
Tétel: AD7GZK Modell: 3MP-08M-50Kereszthivatkozás: 4EHU9
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
€147.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / Világoskék / Világoskék
KeménységA 98 part
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.059 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.638
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 3MP-08M-50 Poly Tubing Straight Outer Diameter 5/16 Inch 50 Feet
€147.87 /Mértékegység