Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 3MP-04M-50 Poly Tubing Straight Outer Diameter 4mm 50 Feet | AD7GZH 4EHU7

ATP 3MP-04M-50 polietilén cső egyenes külső átmérő 4 mm 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7GZH Modell: 3MP-04M-50Kereszthivatkozás: 4EHU7
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
€71.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / Világoskék / Világoskék
KeménységA 98 part
Belül Dia.2.5mm
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.4"
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.75mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 3MP-04M-50 polietilén cső egyenes külső átmérő 4 mm 50 láb
€71.50 /Mértékegység