Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 2MP-12M-50-01 poli cső egyenes külső átmérő 12mm 50 láb | AD7GXN 4EHN2

ATP 2MP-12M-50-01 Policső egyenes külső átmérő 12 mm 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7GXN Modell: 2MP-12M-50-01Kereszthivatkozás: 4EHN2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€471.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / tiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.0.315 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.10.079 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.079 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 2MP-12M-50-01 Policső egyenes külső átmérő 12 mm 50 láb
€471.80 /Mértékegység