Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 1PBT6 cső 8 belső átmérő x 12 mm külső átmérő 100 láb fekete | AB2WFC PU12MB-BK / 1PBV8

ATP 1PBT6 cső 8 belső átmérő x 12 mm külső átmérő 100 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB2WFC Modell: 1PBT6Kereszthivatkozás: PU12MB-BK / 1PBV8
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
€162.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás150 PSI
színekFekete
KeménységA 98 part
Belül Dia.8mm
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.12 mm
Tolerancia+/- 0.004 "
típusMetric
Falvastagság0.079 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.358
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusBurst nyomásszínekVákuum besorolásaFalvastagságKeménységBelül Dia.Max. NyomásÁr
ATP 1PBN1 cső 5/32in. Id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WED 1PBN1Standard 180 psiFekete-3 / 64 "A 98 part5 / 32 "180 psi€59.40
ATP 1PBN3 cső 1/3 hüvelyk belső x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Standard -Fekete-0.086 "A 98 part1 / 3 "150 psi€190.58
ATP 1PBR3 cső 2.5 belső átmérő x 4 mm külső átmérő 100 láb tiszta kék | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3Metric200 PSITiszta kék-0.03 "A 98 part2.5mm200 psi€30.25
ATP 1PBR5 cső 2.5 mm belső átmérő x 4 mm külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5Metric200 PSIFekete-0.03 "A 98 part2.5mm200 psi€30.13
ATP 1PBR6 cső 4 Id x 6mm külső átmérő 100 láb tiszta kék | AB2WEV 1PBR6Metric180 psiTiszta kék-0.039 "A 98 part4mm180 psi€48.36
ATP 1PBR7 cső 4 Id x 6mm külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7Metric180 psiFekete-0.039 "A 98 part4mm180 psi€56.04
ATP 1PBR8 cső 5 Id x 8mm külső átmérő 100 láb tiszta kék | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8Metric175 psiTiszta kék-1.5mmA 98 part5mm175 psi€85.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 1PBT6 cső 8 belső átmérő x 12 mm külső átmérő 100 láb fekete
€162.58 /Mértékegység