ATLANTIC PUMP A-05L A-sorozatú szivattyú, 1/2 LE, 1/2 LE, 115 V, öntöttvas/rozsdamentes acél ház, 35 láb | CN8ZLX 795FG7

ATLANTIC PUMP A-05L A-sorozatú szivattyú, 1/2 LE, 1/2 LE, 115 V, öntöttvas/rozsdamentes acél ház, 35 láb

Raktáron
Cikkszám: CN8ZLX Modell: A-05LKereszthivatkozás: 795FG7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,213.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ATLANTIC PUMP A-21 A-sorozatú szivattyú 1 LE, 1 LE, 115 V, öntöttvas/rozsdamentes acél ház, 50 láb | CN8ZLW 795FG8 A-21€1,486.99
ATLANTIC PUMP MD1000 MD sorozatú szivattyú, 1000 GPH, 115V, Műanyag ház, 12 láb max. CN8ZLY 795FF5 MD1000€353.24
ATLANTIC PUMP MD1500 MD sorozatú szivattyú, 1500 GPH, 115V, Műanyag ház, 16 láb max. CN8ZLZ 795FF7 MD1500€491.59
ATLANTIC PUMP MD250 MD sorozatú szivattyú, 250 GPH, 115 V, Műanyag ház, 6 láb max. CN8ZMA 795FF8 MD250€183.36
ATLANTIC PUMP MD350 MD sorozatú szivattyú, 350 GPH, 115V, Műanyag ház, 7 láb max. CN8ZMB 795FF9 MD350€193.77
ATLANTIC PUMP MD550 MD sorozatú szivattyú, 550 GPH, 115V, Műanyag ház, 8 láb max. fejjel | CN8ZMC 795FG0 MD550€216.28
ATLANTIC PUMP MD750 MD sorozatú szivattyú, 750 GPH, 115 V, Műanyag ház, 9 láb max. fejjel | CN8ZMD 795FG1 MD750€242.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATLANTIC PUMP A-05L A-sorozatú szivattyú, 1/2 LE, 1/2 LE, 115 V, öntöttvas/rozsdamentes acél ház, 35 láb
€1,213.07 /Mértékegység