KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 305932D ISO D Die Spring Hvy Duty 63mm x 203mm | AH9UYF 44V253

RAYMOND 305932D ISO D Die rugós Hvy Duty 63mm x 203mm

Raktáron
Tétel: AH9UYF Modell: 305932DKereszthivatkozás: 44V253

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€123.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekPiros
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonatú
Lyukmérethez2.5 "
Rúdmérethez1.5 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz8"
Tavaszi ráta1130.6 font / hüvelyk
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.495
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)7.26

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekbefejezLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonat3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 font / hüvelyk1€3.36
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302610D ISO D Vonórugó ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonatú1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 font / hüvelyk1€0.92
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302612D ISO D Vonórugó ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonatú1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 font / hüvelyk1€9.28
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302614D ISO D Vonórugó ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonatú1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 font / hüvelyk1€10.07
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302616D ISO D Vonórugó ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonatú1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 font / hüvelyk3€41.47
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302618D ISO D Vonórugó ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonatú1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 font / hüvelyk3€46.04
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302620D ISO D Vonórugó ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DRendkívül könnyűOliva zöldPorbevonatú1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 font / hüvelyk3€50.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 305932D ISO D Die rugós Hvy Duty 63mm x 203mm
€123.60 /Mértékegység