Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304924D Iso D rugós közepes teherbírású 63mm x 152mm | AD6BNG 44V140

RAYMOND 304924D Iso D Die rugó közepes terhelésű 63 mm x 152 mm

Raktáron
Tétel: AD6BNG Modell: 304924DKereszthivatkozás: 44V140

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.14 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekKék
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez2.5 "
Rúdmérethez1.5 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz6"
Tavaszi ráta756 font / hüvelyk
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.116
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304104D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 25 mm - 10 db-os csomag | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 font / hüvelyk10€32.82
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304105D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 32 mm - 10 db-os csomag | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 font / hüvelyk10€37.67
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304106D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 38 mm - 10 db-os csomag | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 font / hüvelyk10€43.33
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304107D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 44 mm - 10 db-os csomag | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 font / hüvelyk10€46.56
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304108D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 51 mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 font / hüvelyk15€58.91
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304110D Iso D rugós közepes teherbírású 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 font / hüvelyk15€60.90
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304112D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 76 mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 font / hüvelyk10€44.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 304924D Iso D Die rugó közepes terhelésű 63 mm x 152 mm
€98.14 /Mértékegység