Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302718D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 114mm | AD6BCP 44U904

RAYMOND 302718D Iso D Die rugós Uld 38.1mm x 114mm

Raktáron
Tétel: AD6BCP Modell: 302718DKereszthivatkozás: 44U904
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
€56.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekOliva zöld
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez1.5 "
Rúdmérethez3 / 4 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi ráta126.2 font / hüvelyk
típusRendkívül könnyű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2635
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302405D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 font / hüvelyk1€0.41
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302406D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 font / hüvelyk1€3.94
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302407D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 font / hüvelyk10€51.49
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302408D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 font / hüvelyk1€0.85
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302410D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 font / hüvelyk1€4.84
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 font / hüvelyk1€0.59
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 font / hüvelyk10€72.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 302718D Iso D Die rugós Uld 38.1mm x 114mm
€56.80 /csomag