KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105848 Die Spring Heavy Duty 2 x 12 In | AD6AXJ 44U768

RAYMOND 105848 Rugós nagy teherbírású 2 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6AXJ Típus: 105848Kereszthivatkozás: 44U768

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekArany
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez2"
Rúdmérethez1"
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.2"
Teljes hossz12 "
Tavaszi ráta477 font / hüvelyk
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.642
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7320205060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 font / hüvelyk10€47.86
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 font / hüvelyk10€53.35
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3/4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 font / hüvelyk10€65.46
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 font / hüvelyk1€0.81
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 105112 nagy teherbírású rugós, 0.375 x 3 hüvelykes | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 font / hüvelyk1€5.74
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 font / hüvelyk1€34.01
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 font / hüvelyk1€3.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 105848 Rugós nagy teherbírású 2 x 12 hüvelyk
€194.40 /Mértékegység