Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6AHP 44U471

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 hüvelyk - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD6AHP Típus: 103106Kereszthivatkozás: 44U471
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
€50.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekKék
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez0.375 "
Rúdmérethez3 / 16 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.3 / 8 "
Teljes hossz1.5 "
Tavaszi ráta42 font / hüvelyk
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)1.47
Hajószélesség (cm)10.03
HS-kód7320205045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes hosszTavaszi rátatípusPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6AHN 44U470 103105Kék1.25 "50 font / hüvelykKözepes vám10€44.67
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6AHQ 44U472 103107Kék1.75 "37 font / hüvelykKözepes vám10€57.64
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6ANA 44U574 104105Piros1.25 "73 font / hüvelykKözepes nagy teherbírás10€47.83
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6ANB 44U575 104106Piros1.5 "67 font / hüvelykKözepes nagy teherbírás10€52.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 hüvelyk - 10 darabos csomag
€50.44 /csomag