KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS ESS6011 Akkumulátortöltő/indító 70/35A 120VAC | AH2LQK 29RW19

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Akkumulátortöltő/indító 70/35A 120VAC

Raktáron
Tétel: AH2LQK Modell: ESS6011Kereszthivatkozás: 29RW19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,899.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátortöltő és indító
AC kábel hossza6 ft.
Kábelmérő4 AWG
Kábel hossza6 láb.
FunkcióFeltöltés, töltés
Bemeneti feszültség120 VAC
Kézi (M) / Automatikus (A)Automatikus
AnyagAcél
Teljes mélység17 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség16 "
StílusKerekes
Teszt funkcióIgen
IdőzítőMikroprocesszor vezérelt
Használja aAGM, mély ciklus, gél, ólomsav

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.0841
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 12, 24
    • Fokozott erősítők @ feszültség: 200A @ 12V, 200A @ 24V
    • Töltés típusa: Intelligens
    • Beltéri / kültéri: Beltéri / kültéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Akkumulátortöltő/indító 70/35A 120VAC
€1,899.81 /Mértékegység