ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25 szállítószalag motoros szalag teljes hossza 21 láb | AD2CTB 3MY79

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25 szállítószalag meghajtású szalag teljes hossza 21 láb

Tétel: AD2CTB Típus: SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25Kereszthivatkozás: 3MY79
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€16,002.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztatható ágyas szalagszalag
Állítható magasság26 1/2 - 34 1/2 hüvelyk.
CsapágyakZárva és előkenve
Ágymélység4"
Ágy hossza20 Ft.
Ágy anyagaAcél
Ágy szélessége22-1 / 2 In.
ÖvsebességJavítva 60 FPM-en
Öv típusaPVC 120 sima felső
Öv szélessége18 "
Hajtó tárcsa (be.)4
befejezEpoxi por bevonattal
HP1/2
Láb egységenként3
Terhelhetőség319 font
motor típusa1/2 HP, 115 / 208-230 VAC, egyfázisú
Teljes hossz21 láb.
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1-3 / 16 "
Állvány típusaH
kapcsolóBe / Ki kapcsoló
Feszültség110 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 365.4
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)335.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 szállítószalag motoros szalag teljes hossza 11 láb | AD2CRQ 3MY69 SB400 18B 11RE1 / 2A1 60TS M25335 font11 láb.€11,536.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25 szállítószalag meghajtású szalag teljes hossza 21 láb
€16,002.98 /Mértékegység