ASHLAND CONVEYOR BTIT270403 BF labdaátvivő asztal, 27 hüvelyk, hosszúság 48 hüvelyk | AD4RBQ 42X852

ASHLAND CONVEYOR BTIT270403 BF labdaátvivő asztal, 27 hüvelyk, hossza 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4RBQ Modell: BTIT270403Kereszthivatkozás: 42X852

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,230.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadási asztal
Golyó anyagSzénacél
Frame között (In.)27
keretek3-1 / 2 x 1-3 / 8, 11 szelvényű acél, epoxi por festett
Magasság3-13/16
Hossz48 "
típusLabdaátadási asztal
Működési terheléshatár120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A golyók 5/16"-rel az asztalkeret teteje felett nyúlnak ki 3"-os középpontokon

Termékváltozatok

TermékekModellFrame között (In.)HosszMűködési terheléshatárÁr
ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 BF labdaátvivő asztal 22 hüvelykes L24In | AD2CRL 3MY65 BTIT2202032224 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon€1,204.31
ASHLAND CONVEYOR BTIT220303 BF labdagondozó asztal 22 hüvelykes L36In | AD2CRM 3MY66 BTIT2203032236 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon€1,778.30
ASHLAND CONVEYOR BTIT220403 BF labdaátvivő asztal 22 hüvelykes L48In | AD2CRU 3MY72 BTIT2204032248 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon€2,193.10
ASHLAND CONVEYOR BTIT360403 Labdaátadó asztal BF 36 In | AD2CRV 3MY73 BTIT3604033648 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 500 font / láb 5 láb támogató központokon€3,023.22
ASHLAND CONVEYOR BTIT220204 Labdaátviteli asztal BF 22 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk | AD4RBA 42X838 BTIT2202042224 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon€817.85
ASHLAND CONVEYOR BTIT220304 BF labdaátvivő asztal, 22 hüvelyk, hossza 36 hüvelyk | AD4RBB 42X839 BTIT2203042236 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon€1,306.01
ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 BF labdaszállító asztal 22 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk | AD4RBC 42X840 BTIT2204042248 "120 font / láb 10 láb támogatási központokon, 600 font / láb 5 láb támogató központokon€1,672.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTIT270403 BF labdaátvivő asztal, 27 hüvelyk, hossza 48 hüvelyk
€2,230.22 /Mértékegység