Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW alacsony nyomásmérő, 0–40 hüvelyk H2O, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság | CN8XVV 787MK5

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW Low Pressure Gauge, 0 To 40 Inch H2O, 100 mm Dial, 1/2 Inch Npt Male, ±1.6% Accuracy

Raktáron
Cikkszám: CN8XVV Model: 10N5500SL04L40IWKereszthivatkozás: 787MK5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€540.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ASHCROFT 10N5500SD04L10IW alacsony nyomásmérő, 0–10 hüvelyk H2O, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság | CN8XVQ 787MK0 10N5500SD04L10IW€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L25IW alacsony nyomásmérő, 0–25 hüvelyk H2O, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság | CN8XVR 787MK1 10N5500SD04L25IW€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L4# alacsony nyomásmérő, 0–4 PSI, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság, N5500 | CN8XVT 787MK3 10N5500SD04L4#€540.18
ASHCROFT 10N5500SL04L4# alacsony nyomásmérő, 0–4 PSI, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság, N5500 | CN8XVU 787MK6 10N5500SL04L4#€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L40IW alacsony nyomásmérő, 0–40 hüvelyk H2O, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság | CN8XVW 787MK2 10N5500SD04L40IW€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L6# alacsony nyomásmérő, 0–6 PSI, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság, N5500 | CN8XVX 787MK4 10N5500SD04L6#€540.18
ASHCROFT 10N5500SL04L6# alacsony nyomásmérő, 0–6 PSI, 100 mm-es számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, ±1.6%-os pontosság, N5500 | CN8XVY 787MK7 10N5500SL04L6#€540.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW Low Pressure Gauge, 0 To 40 Inch H2O, 100 mm Dial, 1/2 Inch Npt Male, ±1.6% Accuracy
€540.18 /Mértékegység