Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASG JERGENS CL-7000 elektromos csavarhúzó 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92

ASG JERGENS CL-7000 elektromos csavarhúzó 30V 750 rpm

Raktáron
Tétel: AH9PRK Modell: CL-7000Kereszthivatkozás: 40TP92

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,540.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gyártású csavarhúzó
erősítők3.5
Chuck Méret1 / 4 "
Tengelykapcsoló típusaLekapcsol
ZsinórEgyik sem
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fogantyú típusaEgyenes
Max. forgatónyomaték22 in.-lb.
Nincs terhelés RPM750
Sebesség ellenőrzésVáltozó
Szerszám hossza10 "
Szerszám súlya1.7 font
Feszültség20/30 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országJP

Termék részletek:

    • Csavarhúzó és csavarkulcs termékcsoport: elektromos csavarhúzók
    • Automatikus adagolás: Nem
    • Szükséges vezérlőmodul: CLT-60

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
ASG JERGENS CL-4000 elektromos csavarhúzó 20/30V 1000 ford./perc | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 font€1,153.05
ASG JERGENS TL-6500 elektromos csavarhúzó 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 font€1,049.90
ASG JERGENS CL-6500 elektromos csavarhúzó 900 ford./perc Kar Indítás | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 in.-lb.9009.5 "1.46 font€1,425.63
ASG JERGENS TL-6500 elektromos csavarhúzó 700 rpm ESD Safe | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 font€1,135.96
ASG JERGENS SS-6500 elektromos csavarhúzó 900 rpm Soft Stop | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 in.-lb.9009"1.46 font€1,494.92
ASG JERGENS CL-6500-PS elektromos csavarhúzó 900 ford./perc Indítás | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 in.-lb.9009.5 "1.46 font€1,425.63
ASG JERGENS BL-5000 kefe nélküli elektromos csavarhúzó 900 ford./perc | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 in.-lb.9008"0.79 font€1,960.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASG JERGENS CL-7000 elektromos csavarhúzó 30V 750 rpm
€1,540.67 /Mértékegység