ASCO VALVES H117AL112A209 Electrohydraulic Valve 2 Way Nc 3 In | AD7HQQ 4EMA3

ASCO VALVES H117AL112A209 Elektrohidraulikus szelep 2 utas Nc 3 bemenet

Raktáron
Tétel: AD7HQQ Típus: H117AL112A209Kereszthivatkozás: 4EMA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,459.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektrohidraulikus gázelzáró szelep
test anyagaVas
Térfogat-együttható320
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz10.88 "
Teljes szélesség3.88 "
Csőméret3"
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.21
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)76.71
Hajószélesség (cm)52.32
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nyitási idő (20 mp)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES H117AL112A209 Elektrohidraulikus szelep 2 utas Nc 3 bemenet
€6,459.08 /Mértékegység