Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8320R172 100-240 mágnesszelep, 1/4 hüvelykes csőméretű szelepek, 100/240 Vac, sárgaréz | CN8XGE 53AY50

ASCO VALVES 8320R172 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac, Brass

Raktáron
Cikkszám: CN8XGE Típus: 8320R172 100-240Kereszthivatkozás: 53AY50
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
€372.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ASCO SZELEPEK 8320R186 100-240 mágnesszelep, 1/4 hüvelykes csőméretű szelepek, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49 8320R186 100-240€380.99
ASCO SZELEPEK 8320R184 100-240 mágnesszelep, 1/4 hüvelykes csőméretű szelepek, 100/240 Vac, sárgaréz | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-240€372.98
ASCO SZELEPEK 8210G056 24/DC mágnesszelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret szelepek, 24 V dc, 0 Psi min. Üzemi nyomáskülönbség | CN8XGG 53AY48 8210G056 24 / DC€892.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8320R172 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac, Brass
€372.98 /Mértékegység