Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO C38331-810 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CRD 4PJP5

ARO C38331-810 Szűrő/szabályozó/kenő, 0–140 Psi

Raktáron
Tétel: AD9CRD Típus: C38331-810Kereszthivatkozás: 4PJP5
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
€628.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány0-140 psi
Tál anyagaFém
Tál mérete2.4 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam99 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Darabszám3
Teljes magasság9.96 "
Teljes szélesség3.55 "
Csőméret3 / 8 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.448
Hajó magassága (cm)19.89
Hajó hossza (cm)22.07
Hajószélesség (cm)9.02
HS-kód8481100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámBeállítási tartományTál anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTál méreteTételÁr
ARO C38121-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020-140 psiPolikarbonát6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€364.73
ARO C38221-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020-140 psiPolikarbonát8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€515.67
ARO C38231-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020-140 psiPolikarbonát8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€558.85
ARO C38331-600 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€605.98
ARO C38341-600 Szűrő/szabályozó/kenő 1/2 hüvelyk Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€611.91
ARO C38351-600 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€703.89
ARO C38231-610 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020-140 psiFém8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€540.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO C38331-810 Szűrő/szabályozó/kenő, 0–140 Psi
€628.17 /Mértékegység