Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104395 bilincs távtartó 1500-as sorozathoz | AD9CRR 4PJT1

ARO 104395 bilincs távtartó 1500-es sorozathoz

Raktáron
Tétel: AD9CRR Típus: 104395Kereszthivatkozás: 4PJT1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris / szorító távtartó
görcsrohamokKompakt 1500-as sorozat
Modellszámmal való használatra1500 Sorozat
Magasság0.38 "
Hossz1.76 "
AnyagAlumínium
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség1.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616995090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokMagasságTételHosszSzélességÁr
ARO 104394 bilincs távtartó 1000-es sorozathoz | AD9CRL 4PJR5 104394Miniatűr 1000-es sorozat0.34 "Moduláris / szorító távtartó1.55 "1.49 "€17.63
ARO 104396 bilincs távtartó 2000-es sorozathoz | AD9CRN 4PJR7 104396Standard 2000-es sorozat0.62 "Moduláris / szorító távtartó2.48 "2.21 "€64.93
ARO 104397 bilincs távtartó 3000-es sorozathoz | AD9CRT 4PJT2 104397Nagy teherbírású sorozat0.82 "Moduláris / szorító távtartó3.33 "2.72 "€135.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104395 bilincs távtartó 1500-es sorozathoz
€57.43 /Mértékegység