ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1831A mennyezeti csempe Ff Hg Fg Sq Lay-In 24 x 24 x 5/8 PK16 | AH3QBR 32WL73

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1831A mennyezeti csempe Ff Hg Fg Sq Befektetés 24 x 24 x 5/8 PK16

Raktáron
Tétel: AH3QBR Típus: 1831AKereszthivatkozás: 32WL73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti csempe
színekfehér
Lefedettség64 sq ft.
ÉlettípusNégyzet alakú betét
Hossz24 "
Fényvisszaverődés0.85
AnyagÁsványi rost
Zajcsökkentési együttható (NRC)0.55
EllenállóNyak, penész, lisztharmat, baktériumok, talaj
Temp. Hatótávolság32 fok és 120 fok F között
Vastagság5 / 8 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Textúra: Közepes
    • Rácsméret: 15/16 "
    • Mennyezeti csillapítási osztály: 35
    • Újrahasznosított tartalom: 54%

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekLefedettségVastagságÉlettípusHosszFényvisszaverődésAnyagÁr
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1761C mennyezeti csempe szögletes Teg 48 x 24 hüvelykes PK10 | AG9WWR 22XJ42 1761C32 fok és 120 fok F közöttfehér80 sq ft.3 / 4 "Ferde Tegular48 "0.84Ásványi rost€251.85
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1810 mennyezeti csempe 48 négyzetláb fehér PK12 | AH3FCR 31LC01 181032 fok és 86 fok F közöttfehér48 sq ft.3 / 4 "Négyzet alakú betét24 "0.85Ásványi rost€219.19
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1811 mennyezeti csempe 64 négyzetláb fehér PK8 | AH3FCT 31LC02 181132 fok és 86 fok F közöttfehér64 sq ft.3 / 4 "Négyzet alakú betét48 "0.85Ásványi rost€275.18
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1728ABL mennyezeti csempe Finom Fiss Hg Bl Sq L/N 24 x 24 x 5/8 PK16 | AH3QBQ 32WL37 1728ABL32 fok és 120 fok F közöttFekete64 sq ft.5 / 8 "Négyzet alakú betét24 "0.85Ásványi rost€170.16
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 607A Ceramaguard Max Fg L/N 24X24X5/8 PK12 | AH3QBV 32WN10 607A32 fok és 120 fok F közöttfehér48 sq ft.5 / 8 "Négyzet alakú betét24 "0.82Kerámia, ásványi rost€488.97
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1773A akusztikus mennyezeti csempe Dune Square PK8 | AH4CYP 34CY62 1773A32 fok és 120 fok F közöttfehér64 sq ft.5 / 8 "Négyzet alakú betét48 "0.83Ásványi rost€220.16
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1776A akusztikus mennyezeti csempe dűne szögletes PK8 | AH4CYQ 34CY63 1776A32 fok és 120 fok F közöttfehér64 sq ft.5 / 8 "Ferde Tegular48 "0.83Ásványi rost€263.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1831A mennyezeti csempe Ff Hg Fg Sq Befektetés 24 x 24 x 5/8 PK16
€216.18 /Mértékegység