Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235756 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 X 2-3/4 Size, 25Pk | AE3HWL 5DJU0

ARMOR COAT UST235756 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 2-3/4 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HWL Modell: UST235756Kereszthivatkozás: 5DJU0
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
€31.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235756 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 2-3/4 méret, 25 Pk
€31.27 /csomag