AQUASOL WELDING EZP-48 Pre-Formed Purge Dam, Diameter 48 Inch | AA8DYX 18C595

AQUASOL WELDING EZP-48 előre kialakított tisztító gát, átmérő 48 hüvelyk

Tétel: AA8DYX Modell: EZP-48Kereszthivatkozás: 18C595

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre kialakított tisztítógát
Átmérő48 "
AnyagVízben oldódó papír és ragasztóval bevont vízoldható papír

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.87
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)140.97
HS-kód4823906700
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A szabadalmaztatott Ez Purge (R) egy előre kialakított, öntapadó vízoldható öblítőgát, amely lehetővé teszi a hegesztők számára, hogy időt takarítsanak meg a hegesztés előkészítésén, gázt takarítsanak meg és javítsák a projekt időszerűségét. Távolítsa el a mérést, a vágást és a kivitelezést. Egyszerűen húzza le, helyezze be és nyomja meg a gombot
    • Csomagban: 4/5/6/7/8/9

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-2 Előformázott tisztítógát, 2 hüvelyk átmérőjű | AA8DXZ 18C574 EZP-22"€1,085.55
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-3 előformázott tisztító gát, átmérő 3 hüvelyk | AA8DYA 18C575 EZP-33"€1,353.05
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-4 Előformázott öblítőgát, átmérő 4 hüvelyk | AA8DYB 18C576 EZP-44"€440.05
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-5 Előformázott tisztítógát, 5 hüvelyk átmérőjű | AA8DYC 18C577 EZP-55"€630.46
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-6 előformázott öblítőgát, átmérő 6 hüvelyk | AA8DYD 18C578 EZP-66"€726.48
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-8 Előformázott öblítőgát, átmérő 8 hüvelyk | AA8DYE 18C579 EZP-88"€927.76
AQUASOL HEGESZTŐ EZP-10 előformázott öblítő gát, átmérő 10 hüvelyk | AA8DYF 18C580 EZP-1010 "€1,132.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING EZP-48 előre kialakított tisztító gát, átmérő 48 hüvelyk